Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Streugutbehälter
>
Artikel
JOPA Streugutbehälter 400 l, grün, mit Entnahmerutsche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi55252
Hersteller:
Jopa
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4016092552521
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Produktbeschreibung:
mit Entnahmerutsch
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fassungsvermögen:
400 l
Typ:
Streugutbehälter
... >
Lager 415
>
Werkzeuge Garten- und Landschaftsbau
>
Schneeräum- und Streugeräte
Weitere Suchbegriffe:
streugut-behälter 400l
,
streugut behälter
,
streugutbehälter grün
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,98*
€ 522,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,52*
€ 498,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,79*
€ 485,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 397,06*
€ 472,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,82*
€ 448,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,05*
€ 442,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,46*
€ 394,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JOPA Streugutbehälter 220 l, grün,mit Entnahmerutsche
Jopa
ab € 301,91*
Ähnlich
Streugutbehälter 220 l ohne Entnahmerutsche
profibau
55254
ab € 228,09*
Ähnlich
Streugutwagen Profi mit Lufträdern, 25 l
profibau
55034
ab € 153,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen