Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatenschaufel 210 x 250 mm mit Holz- /Fiberglasstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatenschaufel 210 x 250 mm mit Holz- /Fiberglasstiel
Spatenschaufel 210 x 250 mm mit Holz- /Fiberglasstiel
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-profi55699
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55699
EAN/GTIN:
     4016092556994
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
Spatenschaufel
idealspaten

Produktbeschreibung:

  • mit langer Dülle
  • mit stabilem Blatt und angebogenem Tritt
  • pulverbeschichtet
  • mit Holz/Fiberglasstiel
  • mit Knopfgriff am Ende des Stiels
  • Blattmaße: 210 x 250 mm
  • Blattstärke: 1,62 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,75 kg
Länge:
1550 mm
Typ:
Spatenschaufel
Weitere Suchbegriffe: Doppelfederspaten, Mörtelrührspaten, profi-baubedarf, Spatengabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55701
ab € 27,46*
Ähnlich
profibau
55022
ab € 8,68*
Ähnlich
profibau
55702
ab € 26,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.