Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Besen
>
Saalbesen
>
Artikel
Saalbesen Arenga 500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi60027
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
60027
EAN/GTIN:
4016092600277
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen arenga 50 cm
Produktbeschreibung:
aus Sattelholz mit Stielloch
kräftig, nassfest, extravoll
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Typ:
Saalbesen
... >
Reinigungstechnik
>
Reinigungsgeräte
>
Besen
Weitere Suchbegriffe:
großraumbesen
,
großraumbesen arenga
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
Preis gilt ab 21.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 14 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 21 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 28 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 35 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 70 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 140 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saalbesen Arenga 400 mm
profibau
60026
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen