Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufelstiel Buche, Knopfstiel, 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufelstiel Buche, Knopfstiel, 1300 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi60207
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     60207
EAN/GTIN:
     4016092602073
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
gerätestiele buche

Schaufelstiel Buche.

Produktbeschreibung:

  • für alle gängigen Schaufeln geeignet (nach DIN)
Weitere Informationen:
Länge:
1300 mm
Material:
Buche
Typ:
Schaufelstiel
Weitere Suchbegriffe: schaufelstiel, Alu-Randschaufel, Bayerische Schaufel, Frankfurter Schaufel, Holländer Schaufel, Holsteiner Schaufel, Leichtmetall-Schaufel, profi-baubedarf, Schaufeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K. Löffert
01.118
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.