Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Vorschlaghammer
>
Vorschlaghammerstiel
>
Artikel
Vorschlaghammerstiel Esche 700 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi60220
Hersteller:
K. Löffert
Herst.-Nr.:
32.112
EAN/GTIN:
4016092602202
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
Produktbeschreibung:
aus hochwertigem Eschenholz
sauber geschliffen
für alle gängigen Vorschlaghämmer geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht:
498 g
Länge:
700 mm
Material:
Esche
Typ:
Hammerstiel
... >
Werkzeuge
>
Hammer
>
Hammerstiele
Weitere Suchbegriffe:
hammerstiel vorschlaghammer
,
hammerstiel
,
hammerstiel 700mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
Preis gilt ab 42.000 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 28 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 42 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 56 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 70 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 140 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 280 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 42000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stielhalter für Stiele bis 28 mm Durchmesser
profibau
60227
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen