Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel Esche 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammerstiel Esche 900 mm
Vorschlaghammerstiel Esche 900 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi60222
Hersteller:
     K. Löffert
Herst.-Nr.:
     32.114
EAN/GTIN:
     4016092602226
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel

Produktbeschreibung:

  • aus hochwertigem Eschenholz
  • sauber geschliffen
  • für alle gängigen Vorschlaghämmer geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht:
1016 g
Länge:
900 mm
Material:
Esche
Typ:
Hammerstiel
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel esche, hammerstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 33.000 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 22 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 33 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 44 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 55 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 110 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 220 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 33000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
60227
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.