Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammerstiel Esche 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammerstiel Esche 400 mm
Schlosserhammerstiel Esche 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi60253
Hersteller:
     K. Löffert
Herst.-Nr.:
     28.121
EAN/GTIN:
     4016092602530
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel

Produktbeschreibung:

  • aus hochwertigem Eschenholz
  • für alle gängigen Schlosserhämmer geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht:
231 g
Länge:
400 mm
Material:
Esche
Typ:
Hammerstiel
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel esche, hammerstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 17.500 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 105 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 175 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
60227
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.