Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Pflasterwerkzeug (Hammer)
>
Pflasterhammer
>
Artikel
Ersatzstiel zu Pflasterhammer 2000 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi60263
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
60263
EAN/GTIN:
4016092602639
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Pflastererhammer
Ersatzstiel für Pflasterhammer.
Weitere Informationen:
Material:
Esche
Typ:
Hammerstiel
... >
Werkzeuge
>
Hammer
>
Hammerstiele
Weitere Suchbegriffe:
Pflasterhammer
,
hammerstiel pflasterhammer
,
hammerstiel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
Preis gilt ab 19.500 Stück
Mindestbestellmenge: 39 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 39 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 78 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 117 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 156 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 195 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 390 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 19500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersatzstiel zu Pflasterhammer 1000 g
profibau
61710
ab € 1,57*
Ähnlich
Schlosserhammerstiel Esche 300 mm
K. Löffert
28.114
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen