Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Vermessungstechnik
>
Richtscheit
>
Artikel
Richtscheit 100 x 18 mm mit 2 Libellen, 150 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi70141
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
70141
EAN/GTIN:
4016092701417
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte 1,5m
richtlatte
Produktbeschreibung:
aus Aluminium-Profil
mit 2 Libellen
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Libellen
Breite:
100 mm
Länge:
1500 mm
Typ:
Richtscheit
... >
Lager 415
>
Messwerkzeuge
>
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe:
richtlatte profibau
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,06*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richtscheit mit 2 Libellen und Handgriffen, 150 cm
profibau
70903
ab € 37,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen