Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzlatte Aluminium 100 x 18 mm, 450 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setz-Richtlatte 4500 mm Aluminium
Setz-Richtlatte 4500 mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     415-profi70167
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70167
EAN/GTIN:
     4016092701677
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abrichtlatte

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium
  • mit Mittelsteg und Endkappen
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
4500 mm
Material:
Aluminium
Typ:
Setzlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70900
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.