Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lot-Maurerschnur Polypropylen 1,7 mm grün/weiß, 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Lot-Maurerschnur Polypropylen 1,7 mm grün/weiß, 50 m
Lot-Maurerschnur Polypropylen 1,7 mm grün/weiß, 50 m
Artikel-Nr.:
     415-profi70224
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70224
EAN/GTIN:
     4016092702247
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur

Produktbeschreibung:

  • Polyester-Flechtkordel
  • geringe Dehnung
  • hohe Reißfestigkeit und Weichheit
  • flexibel
  • UV-stabilisiert
  • Polypropylen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1,7 mm
Farbe:
grün/weiß
Länge:
50 m
Material:
Polypropylen
Typ:
Lotschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 11.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0512* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 22 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Rollen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Rolle
ab 44 Rollen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Rolle
ab 66 Rollen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Rolle
ab 88 Rollen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Rolle
ab 110 Rollen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Rolle
ab 220 Rollen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Rolle
ab 11000 Rollen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70240
ab € 3,42*
Ähnlich
profibau
70234
ab € 3,46*
Ähnlich
profibau
70222
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.