Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage pb-Exact 400 mm gelb, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage pb-Exact 400 mm gelb, lackiert
Wasserwaage pb-Exact 400 mm gelb, lackiert
Artikel-Nr.:
     415-profi70842
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70842
EAN/GTIN:
     4016092708423
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • Rechteck-Aluminium-Profil mit auslaufsicheren, stoßfesten Plexiglaslibellen
  • bestückt mit 2 Plexiglaslibellen
  • mit fluoreszierendem Leuchtbelag
  • gelb lackiert
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
40 cm
Material:
Aluminium
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70880
ab € 9,62*
Ähnlich
profibau
70912
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.