Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipserspachtel Blatt gehärtet, mit Holzheft, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipserspachtel - profi-Qualität, mit Holzheft, 50 mm
Gipserspachtel - profi-Qualität, mit Holzheft, 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75105
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75105
EAN/GTIN:
     4016092751054
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
gipserspachtel 50mm
stukkateurspachtel

Gipserspachtel Blatt gehärtet, mit Holzheft

Produktbeschreibung:

  • Blatt aus gehärtetem Stahl
  • konisch flexibel geschliffen
  • mit Holzheft
Weitere Informationen:
Ausführung:
gehärtet
Breite:
50 mm
Typ:
Gipserspachtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 45 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75293
ab € 4,10*
Ähnlich
profibau
78816
ab € 3,64*
Ähnlich
profibau
76694
ab € 6,63*
Ähnlich
Kaufmann
42.060.01
ab € 4,32*
Ähnlich
profibau
72256
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.