Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Kartätsche 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Kartätsche ungezahnt 1800 mm
H-Kartätsche ungezahnt 1800 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75204
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75204
EAN/GTIN:
     4016092752044
Suchbegriffe:
Kartätsche
kartätsche

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium
  • H-Profil
  • ungezahnt
Weitere Informationen:
Breite:
113 mm
Höhe:
28 mm
Länge:
1800 mm
Stärke:
1,45 mm
Typ:
H-Kartätsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75222
ab € 9,35*
Ähnlich
profibau
75220
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.