Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latexschaum-Reibebrett 140 x 280 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latexschaum-Reibebrett 140 x 280 x 20 mm
Latexschaum-Reibebrett 140 x 280 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75278
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75278
EAN/GTIN:
     4016092752785
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Das Latexschaum-Reibebrett ist zum Abreiben von silikathaltigen Putzen einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • komplett mit Latex-Auflage, ca. 20 mm stark
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Stärke:
20 mm
Typ:
Schwammbrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 280 x 140 x 30 mm, holz reibebrett, reibebrett 28x50, Alu, Belag, Edelputzkratzer, Gitter-Rabot, Holz, Kunststoff, profi-baubedarf, Reibebretter, Schleifraspel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 14 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 21 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 28 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 35 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 70 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kronen-Hansa-Werk
75279
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.