Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Feilen
>
Flachfeile
>
Artikel
Werkstatt-Flachfeile 250 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi75800
Hersteller:
Frowein
Herst.-Nr.:
1112 250 H 2
EAN/GTIN:
4016092758008
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile h2 250mm
flachfeile hieb 2
Produktbeschreibung:
flach, stumpf
Hieb 2 (mittel)
ohne Heft
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Typ:
Flachfeile
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Feile
Weitere Suchbegriffe:
flachfeile
,
Axt
,
Beil
,
Beitel
,
Feile
,
feilen
,
Holzbearbeitungswerkzeuge
,
profi-baubedarf
,
Raspel
,
spalten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
Preis gilt ab 27.000 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 27 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 45 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 180 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 27000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fliesenfeile 130 mm, K 80
profibau
80456
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen