Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkopf-Innensechskantschlüsselsatz, kurz, 9-teilig, 1,5 - 10 mm


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Kugelkopf-Innensechskantschlüsselsatz, kurz, 9-teilig, 1,5 - 10 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi78438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092784380
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz
profi-baubedarf
Schlitz
Schraubendreher

Produktbeschreibung:

  • aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
  • im praktischen Kunststoffhalter
  • passend für Innen-Sechskant-Schrauben nach EN912

Lieferumfang:

  • Innensechskantschlüssel mit SW: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 und 10,0 mm
  • im praktischen Kunststoffhalter
Weitere Informationen:
Typ:
Steckschlüssel Satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 4.000 Sätze
Mindestbestellmenge: 8 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Sätze
€ 9,19*
€ 10,94
pro Satz
ab 16 Sätze
€ 8,77*
€ 10,44
pro Satz
ab 24 Sätze
€ 8,56*
€ 10,19
pro Satz
ab 32 Sätze
€ 8,33*
€ 9,91
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 7,86*
€ 9,35
pro Satz
ab 80 Sätze
€ 7,79*
€ 9,27
pro Satz
ab 4000 Sätze
€ 6,47*
€ 7,70
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
78038
ab € 6,79*
Ähnlich
profibau
77171
ab € 4,55*
Ähnlich
profibau
75668
ab € 6,89*
Ähnlich
profibau
77174
ab € 10,24*
Ähnlich
profibau
77173
ab € 11,62*
Ähnlich
Harden
78603
ab € 170,29*
Ähnlich
Harden
78602
ab € 112,09*
Ähnlich
Harden
78495
ab € 107,79*
Ähnlich
Harden
78494
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.