Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant-Schlüsselsatz, Torx, kurz, 9-teilig


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Innensechskant-Schlüsselsatz, Torx, kurz, 9-teilig
Artikel-Nr.:
     415-profi78038
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     78038
EAN/GTIN:
     4016092780382
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
inbusschlüsselsatz

Produktbeschreibung:

  • aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • im praktischen Kunststoffhalter
  • passend für Innen-Torx-Schrauben nach EN 912

Lieferumfang:

  • Innensechskantschlüssel mit SW: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 und 10,0 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Steckschlüssel Satz
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz, profi-baubedarf, Schlitz, Schraubendreher, Spannungsprüfer, Torx, Winkelschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 21.000 Sätze
Mindestbestellmenge: 7 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Sätze
€ 10,07*
€ 11,98
pro Satz
ab 14 Sätze
€ 9,41*
€ 11,20
pro Satz
ab 21 Sätze
€ 9,16*
€ 10,90
pro Satz
ab 28 Sätze
€ 8,93*
€ 10,63
pro Satz
ab 35 Sätze
€ 8,20*
€ 9,76
pro Satz
ab 70 Sätze
€ 8,01*
€ 9,53
pro Satz
ab 140 Sätze
€ 7,72*
€ 9,19
pro Satz
ab 21000 Sätze
€ 6,80*
€ 8,09
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
77171
ab € 4,53*
Ähnlich
profibau
75668
ab € 6,89*
Ähnlich
profibau
77174
ab € 10,19*
Ähnlich
profibau
77173
ab € 11,61*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,49*
Ähnlich
Harden
78603
ab € 169,76*
Ähnlich
Harden
78602
ab € 111,96*
Ähnlich
Harden
78495
ab € 107,45*
Ähnlich
Harden
78494
ab € 35,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.