Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handsägen
>
Bügelsäge
>
Bügelsägeblatt
>
Artikel
Ersatzblatt 300 mm für Bügelsäge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi78826
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
78826
EAN/GTIN:
4016092788265
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt 300mm
bügelsägeblatt
Produktbeschreibung:
für alle gängigen Bügelsägen geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Typ:
Ersatzblatt
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Sägen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
Preis gilt ab 19.000 Stück
Mindestbestellmenge: 38 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 76 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 114 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 152 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 190 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 380 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 19000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersatzblatt 530 mm für Bügelsäge
profibau
77657
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen