Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Trennscheibe
>
Artikel
Metall-Trennscheibe Euro-Cut gerade 180 x 2,5 x 22 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi85012
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
85012
EAN/GTIN:
4016092850122
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Metall-Trennscheibe Euro-Cut ist einsetzbar für Metall.
Produktbeschreibung:
gewebeverstärkt
Aufnahme: 22 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Durchmesser:
180 mm
Stärke:
2,5 mm
Typ:
Trennscheibe
... >
Materialbearbeitung
>
Trennscheiben und Schruppscheiben
>
Trennscheiben
Weitere Suchbegriffe:
trennscheibe 180x2,5x22
,
dünnblech trennscheibe
,
metall-trennscheibe 180mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen