Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Schruppscheibe
>
Artikel
Metall-Schruppscheibe Euro-Cut gekröpft 125 x 6 x 22 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-profi85028
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
85028
EAN/GTIN:
4016092850283
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125x6 stahl
schruppscheibe 125 mm
Die Metall-Schruppscheibe Euro-Cut ist bestens geeignet für Metall
Produktbeschreibung:
für handgeführte Maschinen
Weitere Informationen:
Ausführung:
gekröpft
Durchmesser:
125 mm
Stärke:
6 mm
Typ:
Schruppscheibe
... >
Materialbearbeitung
>
Trennscheiben und Schruppscheiben
>
Schruppscheiben
Weitere Suchbegriffe:
schruppscheibe stahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metall-Schruppscheibe Euro-Cut gekröpft 115 x 6 x 22 mm
profibau
85030
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen