Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstein K 24/80, 200 x 120 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifstein K 24/80, 200 x 120 x 30 mm
Schleifstein K 24/80, 200 x 120 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi85082
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     85082
EAN/GTIN:
     4016092850825
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein

Der Schleifstein ist für die Steinbearbeitung geeignet.

Produktbeschreibung:

  • aus Silicium-Carbid
  • kombiniert fein/mittel
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Körnung:
K 24/80
Länge:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
85077
ab € 1,97*
Ähnlich
profibau
85076
ab € 1,84*
Ähnlich
profibau
85081
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.