Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer 18 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchAlungsbohrer 18 x 800 mm
SchAlungsbohrer 18 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi85251
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     85251
EAN/GTIN:
     4016092852515
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer

Produktbeschreibung:

  • hohe Standzeit auch bei Bohrungen in Schalbrettern mit Betonrückständen
  • hohe Belastbarkeit und Bruchsicherheit dank verschleißfestem CV-Stahl
  • abgesetzter Schaft mit offenem Wendelauslauf verhindert das Verklemmen des Bohrers
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
800 mm
Typ:
Schalungsbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
85256
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.