Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer 22 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchAlungsbohrer 22 x 600 mm
SchAlungsbohrer 22 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi85254
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     85254
EAN/GTIN:
     4016092852546
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 22mm
schalungsbohrer

Produktbeschreibung:

  • hohe Standzeit auch bei Bohrungen in Schalbrettern mit Betonrückständen
  • hohe Belastbarkeit und Bruchsicherheit dank verschleißfestem CV-Stahl
  • abgesetzter Schaft mit offenem Wendelauslauf verhindert das Verklemmen des Bohrers
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
600 mm
Typ:
Schalungsbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 16 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
85256
ab € 3,93*
Ähnlich
profibau
85316
ab € 28,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.