Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer 22 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchAlungsbohrer 22 x 800 mm
SchAlungsbohrer 22 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi85255
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     85255
EAN/GTIN:
     4016092852553
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 22mm
schalungsbohrer

Produktbeschreibung:

  • hohe Standzeit auch bei Bohrungen in Schalbrettern mit Betonrückständen
  • hohe Belastbarkeit und Bruchsicherheit dank verschleißfestem CV-Stahl
  • abgesetzter Schaft mit offenem Wendelauslauf verhindert das Verklemmen des Bohrers
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
800 mm
Typ:
Schalungsbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
85256
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.