Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer 12 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchAlungsbohrer 12 x 400 mm
SchAlungsbohrer 12 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi85258
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     85258
EAN/GTIN:
     4016092852584
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 12 mm
schalungsbohrer

Produktbeschreibung:

  • hohe Standzeit auch bei Bohrungen in Schalbrettern mit Betonrückständen
  • hohe Belastbarkeit und Bruchsicherheit dank verschleißfestem CV-Stahl
  • abgesetzter Schaft mit offenem Wendelauslauf verhindert das Verklemmen des Bohrers
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
400 mm
Typ:
Schalungsbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 27.000 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 27 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 45 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 180 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 27000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
85256
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.