Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer 26 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchAlungsbohrer 26 x 600 mm
SchAlungsbohrer 26 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi85268
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     85268
EAN/GTIN:
     4016092852683
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer

Produktbeschreibung:

  • hohe Standzeit auch bei Bohrungen in Schalbrettern mit Betonrückständen
  • hohe Belastbarkeit und Bruchsicherheit dank verschleißfestem CV-Stahl
  • abgesetzter Schaft mit offenem Wendelauslauf verhindert das Verklemmen des Bohrers
Weitere Informationen:
Durchmesser:
26 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
600 mm
Typ:
Schalungsbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
85256
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.