Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer WK pb-quality 70 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendelrührer WK - pb-quality 70 S
Wendelrührer WK - pb-quality 70 S
Artikel-Nr.:
     415-profi91071
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     91071
EAN/GTIN:
     4016092910710
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer

Der Wendelrührer WK ist einsetzbar für klebrige und plastische Materialien wie Fliesenkleber, Fertigmörtel, -putz, Estrich und Spachtel.

Produktbeschreibung:

  • aus Stahl
  • verzinkt
Weitere Informationen:
Antrieb:
9 mm Sechskant
Durchmesser:
70 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Wendelrührer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 21.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 14 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 21 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 28 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 35 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 140 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
91083
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.