Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rondenrührer RR pb-quality 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rondenrührer RR - pb-quality 80
Rondenrührer RR - pb-quality 80
Artikel-Nr.:
     415-profi91083
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     91083
EAN/GTIN:
     4016092910833
Suchbegriffe:
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rondenrührquirl
Rührkorb

Der Rondenrührer RR ist für flüssige und dünne Materialien wie Farben, Lacke und wässrige Beschichtungen verwendbar.

Produktbeschreibung:

  • mit Ring
  • Anschluss: 6-kant
  • Mischmenge: 5 - 10 kg
Weitere Informationen:
Antrieb:
9 mm Sechskant
Durchmesser:
80 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Rondenrührer
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rondenrührer ø 80 x 400 mm, rührkorb, rührkorb 80mm, mischen, Mischwerkzeug, Mörtelrührer, profi-baubedarf, rühren, Rührer, Rührgerät, Rührwerk, Wendelrührer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
91071
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.