Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelrührer MK pb-quality 120 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelrührer MK - pb-quality 120 S
Mörtelrührer MK - pb-quality 120 S
Artikel-Nr.:
     415-profi91079
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     91079
EAN/GTIN:
     4016092910796
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
Rührkorb

Der Mörtelrührer MK ist für schwere und zähe Materialien wie Beton, Estrich, Mörtel, Putz und EP-Mörtel verwendbar.

Produktbeschreibung:

  • aus Stahl
  • verzinkt
  • Anschluss: 6-kant
Weitere Informationen:
Antrieb:
9 mm Sechskant
Durchmesser:
120 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Mörtelrührer
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rührkorb 120 mm, mörtelmixer, mischen, Mischwerkzeug, profi-baubedarf, Rondenrührer, rühren, Rührer, Rührgerät, Rührwerk, Wendelrührer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 16 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
91071
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.