Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtscheit mit Mittelsteg 100 x 18 mm 3,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtscheit mit Mittelsteg 100 x 18 mm, 3,5 m
Richtscheit mit Mittelsteg 100 x 18 mm, 3,5 m
Artikel-Nr.:
     415-rich1065_3.5
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1065/3,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte richter
richtlatte

Produktbeschreibung:

  • aus verzugsfreiem Leichtmetallprofil mit Mittelsteg
  • beide Enden mit Kunststoffkappen verschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
3,5 m
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: richtlatte 3,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1065/1,0
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.