Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtscheit mit Mittelsteg 100 x 18 mm 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtscheit mit Mittelsteg 100 x 18 mm, 5,0 m
Richtscheit mit Mittelsteg 100 x 18 mm, 5,0 m
Artikel-Nr.:
     415-rich1065_5.0
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1065/5,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte 5m
richtlatte

Produktbeschreibung:

  • aus verzugsfreiem Leichtmetallprofil mit Mittelsteg
  • beide Enden mit Kunststoffkappen verschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
5 m
Typ:
Richtscheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,91*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1065/1,0
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.