Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtscheit mit Libellen und 2 Griffen 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtscheit mit Libellen und 2 Griffen 2,5 m
Richtscheit mit Libellen und 2 Griffen 2,5 m
Artikel-Nr.:
     415-rich1070E_2.5
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1070E/2,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtscheit 2,5 m richter
richtlatte

Produktbeschreibung:

  • verzugsfreies Leichtmetallprofil mit Mittelsteg
  • unzerbrechliche, tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus Acrylglas
  • beide Enden mit Kunststoffkappen verschlossen
  • mit 2 Handgriffen
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
2,5 m
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: richtlatte 2,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,99*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1070E/1,5
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.