Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Vermessungstechnik
>
Richtscheit
>
Artikel
Richtscheit mit Libellen und 2 Griffen 6,0 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-rich1070E_6.0
Hersteller:
Richter
Herst.-Nr.:
1070E/6,0
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte 600 cm
richtlatte
Produktbeschreibung:
verzugsfreies Leichtmetallprofil mit Mittelsteg
unzerbrechliche, tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus Acrylglas
beide Enden mit Kunststoffkappen verschlossen
mit 2 Handgriffen
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
6 m
Typ:
Richtscheit
... >
Lager 415
>
Messwerkzeuge
>
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe:
richtlatte richter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,20*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richtscheit mit Libellen und 2 Griffen 1,5 m
Richter
1070E/1,5
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen