Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtscheit mit Libellen ohne Griff 3,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtscheit mit Libellen ohne Griff 3,5 m
Richtscheit mit Libellen ohne Griff 3,5 m
Artikel-Nr.:
     415-rich1070OG_3.5
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1070OG/3,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte richter
richtlatte

Produktbeschreibung:

  • verzugsfreies Leichtmetallprofil mit Mittelsteg
  • unzerbrechliche, tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus Acrylglas
  • beide Enden mit Kunststoffkappen verschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
3,5 m
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: richtlatte 3,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,44*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1070OG/1,0
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.