Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Estrichlatte aus Leichtmetallprofil 100 x 18 mm 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Estrichlatte aus Leichtmetallprofil 100 x 18 mm, 3,0 m
Estrichlatte aus Leichtmetallprofil 100 x 18 mm, 3,0 m
Artikel-Nr.:
     415-rich1072_3.0
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1072/3,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abziehlatte 3m

Einsatzbereich:

  • speziell für Fußbodenverlegung und als Abziehlatte zu verwenden

Produktbeschreibung:

  • verzugsfreies Leichtmetallprofil mit Mittelsteg
  • unzerbrechliche, tonnenförmige Horizontallibelle aus Acrylglas
  • beide Enden mit Kunststoffkappen verschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
300 cm
Material:
Aluminium
Typ:
Estrichlatte
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,62*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1072/1,0
ab € 16,27*
Ähnlich
Richter
1077/1,0
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.