Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Leichtmetall-Wasserwaage eloxiert, Horizontal-/Vertikallibellen, 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Leichtmetall-Wasserwaagen eloxiert, Horizontal-/Vertikallibellen, 40 cm
Magnet-Leichtmetall-Wasserwaagen eloxiert, Horizontal-/Vertikallibellen, 40 cm
Artikel-Nr.:
     415-rich1083M_40
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1083M/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • besonders stabile und robuste Ausführung mit verbreiterten Auflageflächen
  • gezogenes Leichtmetallprofil, silberfarbig eloxiert
  • tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeklebt
  • in Auflageflächen sind je nach Länge der Wasserwaage eine unterschiedliche Anzahl der besonders stark haftenden Magneten eingebaut
  • guter Halt der Wasserwaage an allen magnetischen Flächen auch an lackierten und runden Gegenständen
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Farbe:
silber
Höhe:
50 mm
Länge:
40 cm
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1083M/30
ab € 18,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.