Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmetall-Gliedermaßstab 15 mm doppelseitige mm-Teilung, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmetall-Gliedermaßstäbe 15 mm, doppelseitige mm-Teilung, 1 m
Leichtmetall-Gliedermaßstäbe 15 mm, doppelseitige mm-Teilung, 1 m
Artikel-Nr.:
     415-rich1950_1
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1950/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Produktbeschreibung:

  • eloxiertes Leichtmetall
  • mit dauerhafter Maßteilung
  • aufgepreßte Metallfedern an den Gelenken
  • doppelseitige mm-Teilung an der Ober- und Unterkante

Produktdaten:

  • Breite: 15 mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Material:
Leichtmetall eloxiert
Typ:
Gliedermaßstab
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, leichtmetall gliedermaßstab 1m, gliedermaßstab 1 m, gliedermaßstab, Arbeitsmaßstäbe, Gliedermaßstäbe, Haarlineal, Holzgliedermaßstäbe, Leichtmetall-Gliedermaßstäbe, Maßstäbe, Maßstäbe aus Holz, Messfix, Messkluppe Waldfix, Richter, Spezial-Gliedermaßstäbe, Stahllineale, Stahlmaßstäbe, TELEFIX, Telekopmaßstab, Waldmesskluppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1206G/3
ab € 8,95*
Ähnlich
Richter
1949/2
ab € 14,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.