| |
|
| Artikel-Nr.: 415-rich216P_10.A Herst.-Nr.: 216P/10.A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Genauigkeit nach EG-Vorschrift Klasse II
- Glasfaserband: parallelliegende Glasseidenfäden in Kunststoff eingebettet
- Maßteilung einseitig, schwarz
- Bezifferung schwarz-rot
- Band am Anfang verstärkt
- dauerhafte Maßteilung
- gute Ablesbarkeit
- keine Dehnung beim Messen (unter normaler Belastung 20 N)
- kältebeständig bis ca. minus 40° C
- Platalkapsel
- Stahlblechkapsel mit Kunststoffüberzug
- Blechteile verschweißt mit verchromtem Spannring
- ausklappbare Kurbel aus hochschlagfestem Kunststoff
- Handschlaufe auf der Rückseite der Kapsel zur besseren Handhabung beim Messen (20, 25, 30 und 50 m)
Beschreibung zu Maßanfängen: - Maßanfang A: vor dem Nullpunkt ca. 10 cm ohne Maßteilung
- Maßanfang B: das Maß beginnt am Beschlag
- Maßanfang D: das Maß beginnt am Beschlag, zusätzlich ist am Beschlag ein ausklappbarer Haken angebracht, der am Ausgangspunkt der Messung eingehängt werden kann, dadurch können Messungen von einer Person alleine durchgeführt werden
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glasfaser | Breite: | 13 mm | Länge: | 10 m | Maßanfang: | A | Maßteilung Vorderseite: | cm | Typ: | Kapselbandmaß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |