Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchmesserbandmaß Glasfaser gelb 16 mm mit Hakenring, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchmesserbandmaße Glasfaser gelb 16 mm, mit Hakenring, 10 m
Durchmesserbandmaße Glasfaser gelb 16 mm, mit Hakenring, 10 m
Rückseite
Platalkapsel
Maßanfang A
Artikel-Nr.:
     415-rich283D_10
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     283D/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchmesserbandmaß
Durchmessermaßband
richter durchmesserbandmaß
durchmesserbandmaß glasfaser

Produktbeschreibung:

  • Maßanfang A mit Hakenring
  • aus gewebtem Glasfaser mit Verstärkung
  • für direktes Ablesen des Durchmessers bei einer Umfangmessung
  • Durchmesser ist in cm und mm oder in inches, 1/10 inch ablesbar
  • beidseitige Maßteilung
  • Maßteilung metrisch
  • Vorderseite: cm-Teilung, jeder dm und m beziffert, Meterzahlen in roter Farbe, vor jedem dm wiederholt
  • Rückseite: Durchmesserteilung cm und mm ablesbar, jeder cm beziffert

Maßanfang A

  • vor dem Nullpunkt ca. 10 cm ohne Maßteilung
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Länge:
20 inch
Maßanfang:
AH
Maßteilung Vorderseite:
cm
Typ:
Umfang- und Durchmesserbandmaß
Weitere Suchbegriffe: durchmessermassband 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
283D/20ft
ab € 24,52*
Ähnlich
Richter
283D/5
ab € 20,96*
Ähnlich
Richter
275D/2md
ab € 9,60*
Ähnlich
Richter
283Da/20ft
ab € 20,47*
Ähnlich
Richter
283Da/5
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.