Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Aluwasserwaage
>
Artikel
Wasserwaage elektronisch, gefräste Messfläche, 60 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-rich3032_60
Hersteller:
Richter
Herst.-Nr.:
3032/60
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Produktbeschreibung:
vielseitig verwendbare Leichtmetall-Wasserwaage
mit eingebautem Elektronikmodul zur horizontalen Anzeige
mit optischem und akustischem Signal
durch die eingebaute tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle als normale Wasserwaage verwendbar
gefräste Messfläche
Anzeige "grün" im Bereich von 0,5 mm/m
Anzeige der Nulllage "grün" - Abweichung nach links oder rechts "rot"
akustisches Signal zuschaltbar
Überprüfung der Horizontalen ohne Sicht auf die Wasserwaage und im Dunkeln (akustisches Signal)
geschützt gegen Stoß und Spritzwasser
2 x 1,5 Volt Batterien (Micro-LR 03-AAA) für mehr als 30 Stunden Dauerbetrieb
Batterien ohne Werkzeug auswechselbar
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm/m
... >
Messwerkzeuge
>
Wasserwaage
>
Elektronische Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe:
Wasserwaage
,
Wasserwaagen
,
wasserwaage aluminium
,
wasserwaage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leichtmetall-Guß-Wasserwaage, 1 Horizontal-/ 2 Vertikallibelle, 60 cm
Richter
1058/60
€ 125,72*
Ähnlich
Leichtmetall-Guß-Wasserwaage, 1 Horizontal-/Vertikallibelle, 60 cm
Richter
1057/60
€ 103,85*
Ähnlich
Winkel-Wasserwaage silberfarbig eloxiert, mit starken Magneten, 40 cm
Richter
1089M/40
€ 102,30*
Ähnlich
Winkel-Wasserwaage silberfarbig eloxiert, Winkelmesseinrichung, 40 cm
Richter
1089/40
€ 66,23*
Ähnlich
Winkelmesser elektronisch, Horizontal-/Vertikallibelle, 60 cm
Richter
3033/60
€ 326,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.