Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Bandmaß
>
Kapselbandmaß
>
Artikel
Stahlbandmaß gelb 13 mm Platalkapsel, cm-Teilung, 30 m, D
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-rich306GP_30.D
Hersteller:
Richter
Herst.-Nr.:
306GP/30.D
EAN/GTIN:
k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Stahlbandmaß
Produktbeschreibung:
Genauigkeit nach EG-Vorschrift Klasse II
Stahl mit Phosphatschicht und gelbem Lack gegen Korrosion geschützt
schwarze, einseitig Maßteilung
schwarzrote Bezifferung
Maßteilung und Bezifferung durch transparenten Lack gegen Abrieb geschützt
Platalkapsel
Stahlblechkapsel mit Kunststoffüberzug
Blechteile verschweißt mit verchromtem Spannring
ausklappbare Kurbel aus hochschlagfestem Kunststoff
Handschlaufe auf der Rückseite der Kapsel zur besseren Handhabung beim Messen (30 und 50 m)
Beschreibung zu Maßanfängen:
Maßanfang A: vor dem Nullpunkt ca. 10 cm ohne Maßteilung
Maßanfang B: das Maß beginnt am Beschlag
Maßanfang D: das Maß beginnt am Beschlag, zusätzlich ist am Beschlag ein ausklappbarer Haken angebracht, der am Ausgangspunkt der Messung eingehängt werden kann, dadurch können Messungen von einer Person alleine durchgeführt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
13 mm
Länge:
30 m
Maßanfang:
D
Maßteilung Vorderseite:
cm
Typ:
Kapselbandmaß
... >
Messwerkzeuge
>
Bandmaß
>
Kapselbandmaß
Weitere Suchbegriffe:
Stahlmaßband
,
richter stahlbandmaß 30 m
,
kapselbandmaß 30m
,
kapselbandmaß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlbandmaß gelb 13 mm Platalkapsel, cm-Teilung, 10 m, A
Richter
306GP/10.A
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen