Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Bandmaß
>
Taschenbandmaß
>
Artikel
Richtscheit klappbar 1,33 x 4,0 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-rich433
Hersteller:
Richter
Herst.-Nr.:
433
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Einsatzbereich:
besonders geeignet zum Messen von Spurrillen auf Strassen oder Unebenheiten von Betonflächen in Verbindung mit dem Meßkeil No. 6137
Produktbeschreibung:
starkes Leichtmetallprofil
mit robusten Scharnieren
verschraubbare Arretierungen für gute Stabilität und Geradheit
bequem im PKW zu transportieren
Weitere Informationen:
Länge:
4 m / geschlossen 1, 33 m
Typ:
Richtscheit
... >
Lager 415
>
Messwerkzeuge
>
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe:
taschenbandmaß richter
,
taschenbandmass
,
taschenbandmaß 4m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,76*
€ 425,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,67*
€ 406,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,90*
€ 396,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 324,14*
€ 385,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,74*
€ 349,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,36*
€ 343,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,86*
€ 317,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richtscheit klappbar 1,00 x 3,0 m
Richter
310
ab € 238,85*
Ähnlich
Tasche für Richtscheit klappbar
Richter
400
ab € 135,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen