Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtscheit klappbar 1,25 x 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtscheit klappbar 1,25 x 5,0 m
Richtscheit klappbar 1,25 x 5,0 m
Artikel-Nr.:
     415-rich534
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte

Einsatzbereich:

  • besonders geeignet zum Messen von Spurrillen auf Strassen oder Unebenheiten von Betonflächen in Verbindung mit dem Meßkeil No. 6137

Produktbeschreibung:

  • starkes Leichtmetallprofil
  • mit robusten Scharnieren
  • verschraubbare Arretierungen für gute Stabilität und Geradheit
  • bequem im PKW zu transportieren
Weitere Informationen:
Länge:
5 m / geschlossen 1,25 m
Typ:
Richtscheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,86*
€ 611,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,40*
€ 582,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 476,85*
€ 567,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 464,29*
€ 552,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,35*
€ 495,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,96*
€ 484,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,28*
€ 447,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
310
ab € 239,53*
Ähnlich
Richter
400
ab € 136,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.