Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenbandmaß gelb 13 mm mm/inches-Teilung, Selbstklebefolie, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-richSK327PSa_5
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     SK327PSa/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Haftbandmaß
Skalenbandmaß

Produktbeschreibung:

  • Stahl gelb, polyamidbeschichtet
  • Bezifferung von links nach rechts
  • Oberkante: inches, 1/16", fortlaufende Inch-Bezifferung in schwarzer Farbe
  • Unterkante: mm-Teilung, fortlaufende cm-Bezifferung in schwarzer Farbe
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Breite:
13 mm
Länge:
5 m
Typ:
Skalenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: Skalenmaßband, klebefolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
SK723Pa/3
ab € 8,81*
Ähnlich
Richter
SK327Pa/3
ab € 9,38*
Ähnlich
Richter
SK723Wa/3
ab € 8,13*
Ähnlich
Richter
SK327Wa/3
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.