Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Messwerkzeuge
>
Bandmaß
>
Skalenbandmaß
>
Artikel
Skalenbandmaß Stahl weiß 13mm Bezifferung von rechts nach links, 10m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-richSK725Wa_10
Hersteller:
Richter
Herst.-Nr.:
SK725Wa/10
EAN/GTIN:
k.A.
Produktbeschreibung:
Stahl weißlackiert
Maßteilung bis Bandmaßlänge 6 m:
mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
fortlaufende Zentimeterbezifferung in schwarz
Dezimeterzahlen in roter Farbe (unter 1 m Länge nur schwarz)
Bezifferung abfallend von rechts nach links
Maßteilung ab Bandmaßlänge 10 m:
mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
fortlaufende Zentimeterbezifferung von 1 - 99 innerhalb jeden Meters in schwarz
Dezimeterzahlen in schwarz
Meterzahlen rot vor jedem Dezimeter wiederholt
Bezifferung abfallend von rechts nach links
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
10 m
Typ:
Skalenbandmaß
... >
Messwerkzeuge
>
Bandmaß
>
Skalenbandmaß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Skalenbandmaß Stahl weiß 13 mm Selbstklebefolie auf Rückseite, 0,30 m
Richter
SK725WSa/0,30
ab € 1,66*
Ähnlich
Skalenbandmaß Stahl weiß 13mm Bezifferung von rechts nach links, 0,30m
Richter
SK725Wa/0,30
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen