Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenbandmaß Stahl weiß 13mm Bezifferung von rechts nach links, 5,00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalenbandmaß Stahl weißlackiert 13 mm,Bezifferung von rechts nach links,5,00 m
Skalenbandmaß Stahl weißlackiert 13 mm,Bezifferung von rechts nach links,5,00 m
Artikel-Nr.:
     415-richSK725Wa_5.00
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     SK725Wa/5,00
EAN/GTIN:
     k.A.

Produktbeschreibung:

  • Stahl weißlackiert

Maßteilung bis Bandmaßlänge 6 m:

  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung in schwarz
  • Dezimeterzahlen in roter Farbe (unter 1 m Länge nur schwarz)
  • Bezifferung abfallend von rechts nach links

Maßteilung ab Bandmaßlänge 10 m:

  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung von 1 - 99 innerhalb jeden Meters in schwarz
  • Dezimeterzahlen in schwarz
  • Meterzahlen rot vor jedem Dezimeter wiederholt
  • Bezifferung abfallend von rechts nach links
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
5 m
Typ:
Skalenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
SK725Wa/0,30
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.