Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenbandmaß Stahl gelb 13 mm Bezifferung von rechts nach links,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalenbandmaß gelb 13 mm, Bezifferung links/rechts, 15 m
Skalenbandmaß gelb 13 mm, Bezifferung links/rechts, 15 m
Artikel-Nr.:
     415-richSK825a_15
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     SK825a/15
EAN/GTIN:
     k.A.

Produktbeschreibung:

  • Stahl gelb mit Polyamidbeschichtung

Maßteilung bis Bandmaßlänge 6 m:

  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung in schwarz
  • Dezimeterzahlen in roter Farbe (unter 1 m Länge nur schwarz)
  • Bezifferung abfallend von rechts nach links

Maßteilung ab Bandmaßlänge 10 m:

  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung von 1 - 99 innerhalb jeden Meters in schwarz
  • Dezimeterzahlen in schwarz
  • Meterzahlen rot vor jedem Dezimeter wiederholt
  • Bezifferung abfallend von rechts nach links
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
15 m
Typ:
Skalenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
SK528a/0,30
ab € 1,22*
Ähnlich
Richter
SK825a/10
ab € 22,83*
Ähnlich
Richter
SK527Wa/0,30
ab € 1,04*
Ähnlich
Richter
SK725Wa/0,30
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.