Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenbandmaß Stahl gelb 13 mm Bezifferung von rechts nach links,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalenbandmaß gelb 13 mm, Bezifferung links/rechts, 20 m
Skalenbandmaß gelb 13 mm, Bezifferung links/rechts, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-richSK825a_20
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     SK825a/20
EAN/GTIN:
     k.A.

Produktbeschreibung:

  • Stahl gelb mit Polyamidbeschichtung

Maßteilung bis Bandmaßlänge 6 m:

  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung in schwarz
  • Dezimeterzahlen in roter Farbe (unter 1 m Länge nur schwarz)
  • Bezifferung abfallend von rechts nach links

Maßteilung ab Bandmaßlänge 10 m:

  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung von 1 - 99 innerhalb jeden Meters in schwarz
  • Dezimeterzahlen in schwarz
  • Meterzahlen rot vor jedem Dezimeter wiederholt
  • Bezifferung abfallend von rechts nach links
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
20 m
Typ:
Skalenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
SK528a/0,30
ab € 1,22*
Ähnlich
Richter
SK825a/10
ab € 22,83*
Ähnlich
Richter
SK527Wa/0,30
ab € 1,04*
Ähnlich
Richter
SK725Wa/0,30
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.