Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone D: 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone Ø 6 mm
Diamant-Trockenbohrkrone Ø 6 mm
Diamant-Trockenbohrkrone D: 6 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-rubi05988
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     05988
EAN/GTIN:
     8413797059885
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Die Diamant-Trockenbohrkrone ist zum Trockenbohren von Keramik z.B. Feinsteinzeug, Steingut sowie Natursteinmaterialien geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit direktem M14 Gewindeanschluss für Winkelschleifer (direkter Anschluss) oder Adapter für Bohrmaschine
  • empfohlene Drehzahl: 14000 U/min
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Arbeitslänge:
36 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
6 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 27 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 36 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 45 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 90 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
05923
ab € 14,64*
Ähnlich
Rubi
06900
ab € 16,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.